ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
取り付けが簡単なカムロックタイプです。
本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
用途パソコン、OA 機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約10,000 通りです。鍵は2 本付属しています。
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別建築
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。
扉の脱着が簡単です。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。
カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上2B
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
付属品M4皿小ネジ小頭2本
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別建築
質量(g)131
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。
扉の脱着が簡単です。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス
質量(g)105
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)334
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)358
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)302
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)328
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。
上枠用のトロカバーが不要です。
上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。
カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)
コード1034011200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。