小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
質量(g)26
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE 形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)33
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)72
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥639
税込¥703
欠品中
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
左右兼用型です。
止金が付属しています。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
左右兼用型です。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。
分野設備・機械
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品シリンダーキー1本,専用止金1個
材質ステンレス鋼(SUS-316)
勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
仕上ブラストホーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号:No.G200
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途木製家具、建具、点検口
付属品鍵2本
材質黄銅(Bs)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ
鍵同一鍵No.:No.N800
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)209
仕上黒色塗装仕上
コード(ナンバー)1021741802
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵仕様 No.G200(2本付属)
分野設備・機械
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)74
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
鍵はリバーシブルキーです。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P000001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
止金が水平にスライドします。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
取付板厚(mm)0.8~1.0
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本、専用止金
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.610(同一)
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。