メカニカル部品/機構部品 :「回転引手」の検索結果
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)18
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)121
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063461600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/鍵2本付属
分野設備・機械
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。