メカニカル部品/機構部品 :「差し込み栓錠」の検索結果
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。