メカニカル部品/機構部品 :「引き出し 錠」の検索結果
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。