メカニカル部品/機構部品 :「焼付塗装 機械」の検索結果
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械
材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)
仕上シルバー色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)1325
最大積載荷重(kg)80
仕上緑色焼付塗装
コード1100330200
操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。
取付板厚(mm)(最大)40~80
分野設備・機械
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
簡単な取り付けで機械機器の振動衝撃騒音を防止する装置です。
特殊ゴムの採用で耐油性耐久性にも優れています。
設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。
RoHS対応品です。
用途各種工業機械
材質クロロプレン系ゴム(CR)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上シルバー色メラミン焼付け塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。