メカニカル部品/機構部品 :「物置鍵」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)
エコ商品
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)73 仕上グレー色 取付板厚(mm)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,269 税込1,396
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 止金付き 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 M18サイズの錠前です。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鋼製家具引き違い戸(センター付) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

おすすめ人気ランキング