メカニカル部品/機構部品 :「組ねじ」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品鍵×4本、クリップ1個 材質ABS樹脂(ABS) タイプ縦型/鍵違い 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手
RoHS
流線型のデザインで、安全性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS) 付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上+ 黒色 取付板厚(mm)~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル
RoHS
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
RoHS
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷