ROHS対応品です。
軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器
材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)
ねじ径M8
仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。
高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器
材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン
仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。
+ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス
材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。