メカニカル部品/機構部品 :「m5皿ねじ」の検索結果
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手右
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥12,590
税込¥13,849
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手左
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥12,590
税込¥13,849
当日出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途屋内外の大型、小型扉
材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])290[29.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)70
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品M5丸皿小ネジ×6本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)40~55
1個
¥8,788
税込¥9,667
当日出荷
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)3.5
推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、建築設備汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)139
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM5皿小ネジ
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)1834
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)575
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)60(2個使用時)
タイプガラス板取付タイプ
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
分野建築
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
質量(g)1021
仕上MST(鏡面)
コード(ナンバー)2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。