1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【搬送物同士の衝突を防ぐZPA(Zero Pressure Accumulation)ロジックを内蔵】 一つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。 【ゾーン単位での変速が可能】 分散駆動で一つのライン内に様々な速度が設定できます。 工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。 変速調整が簡単なデジタルセット方式。 ライン全体を一斉に変速することも可能。 【ライン・トラブル回避に役立つインテリジェンス・タイマーを搭載】 荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止(JAMタイマー)。 自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止(RUN保持タイマー)。 上流ゾーンOFF後、設定時間だけ駆動し、停止(センサータイマー)。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【LEDによるエラー識別が可能】 サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。
定格電圧 DC V24 電源電圧(V)DC24±10% 保護機能5A ヒューズ内蔵(+側)/±誤配線保護ダイオード内蔵 起動電流(A)4 最大ピーク電流(A)20(1msec以下) 温度保護基板上75℃ モータ部105℃ 静的電圧(A)0.06
1台
19,980 税込21,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング