メカニカル部品/機構部品 :「回転検出器」の検索結果
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)
周波数(kHz)約20(PWM)
電源電圧(V)DC24 ±10%以内
使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)3.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。