4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) バックラッシュ≦0.2μm コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) バックラッシュ≦0.2μm コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神津精機手動Zステージ
エコ商品
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平) 仕様(最小読み取り)10μm/目盛 質量(kg)0.85 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ 仕上(外観)白色仕上げ 駆動方式ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ 垂直度(mm)5 垂直度(μm)≦5 テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±2.5
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。 メーカーの手動ステージやミラーホルダーのマイクロメータヘッドを交換することで自動化できます。 メーカーのステッピングモータコントローラで駆動することができます。
移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ) 送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5 タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株)) 繰り返し位置決め精度(mm)0.003 分解能(μm)0.1(最小応答/参考) 許容荷重(N)29.4(静荷重) ロストモーション(mm)0.005 モータータイプPK513PB-C9(□20mm)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)