絞り込み
ブランド
- VSテクノロジー
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,675)
- RS PRO(8,231)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,728)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,785)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,112)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,799)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計マウントCマウント
ハイスピードレンズ
VSテクノロジー¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷4/3”、1.1”、1”素子対応 従来のCCTVレンズに比べ約3倍の明るさ(メーカー比) フローティング機構を搭載し全域での高性能を発揮 低ディストーション・高コントラスト Cマウント対応可能適合センサ4/3インチ
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ
VSテクノロジー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能センサー2/3”
VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ
VSテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ
VSテクノロジー¥569,800税込¥626,7801本23日以内出荷レンズテレセントリックレンズセンサー適合センサーイメージサークルサイズ:1/4"、1/3"、1/2"、1/1.8"、2/3"、1.0"、1.1"照明同軸落射照明:Built-inマウントC-MountコントラストMTF[30%の時]:中心 40lp/mm、周辺 40lp/mm/像高7割RoHS指令(10物質対応)対応寸法WD(mm)50光学倍率10NA(開口数)0.23
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
VSテクノロジー¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷1/1.8"対応。プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割レンズ固定焦点センサー1/1.8"焦点距離(mm)8F値F2.4~(C)マウントC-MountRoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
VS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデル
VSテクノロジー¥299,800~税込¥329,780~1個12日以内出荷1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。マウントC-Mount
VS-MC シリーズ 可変倍率マクロレンズ
VSテクノロジー¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能センサー2/3”
内面検査用レンズ
VSテクノロジー¥209,800~税込¥230,780~1個当日出荷から12日以内出荷VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ仕様最至近距離:100mmセンサー1/3"焦点距離(mm)-6.5
ブルーフィルター
VSテクノロジー¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷から17日以内出荷青色帯域にピークを合せるフィルター種別青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm
SV-FADシリーズ フィルターアダプター
VSテクノロジー¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター種別変換アダプター
SV-Xシリーズ リアコンバーターレンズ
VSテクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。適合センサ1"マウントC-Mount
VS-MSシリーズ 顕微鏡ユニット
VSテクノロジー¥26,980~税込¥29,678~1個12日以内出荷無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。 装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。 高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。 同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
VSZ-MRシリーズ 電動ズーム
VSテクノロジー¥489,800~税込¥538,780~1個12日以内出荷電動ズーム方式 ズーム比1:6.5 WD100mmのロングWD設計 ±3mmのフォーカス調整内蔵ズーム1:6.5マウントC-MountW.D.(mm)100
VS-HXシリーズ APS-C対応高解像度固定焦点レンズ
VSテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型 中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上 ディストーションやフレアを抑えた設計 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)フローティング○