36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
78,980 税込86,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型素子対応イメージサークル21~45Φ。 高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。 可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。 大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
1個
289,800 税込318,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1" 対応 高速CMOSセンサを意識した明るい設計 低ディストーション・高コントラスト
センサー1" 焦点距離(mm)8 画角72.7×72.7(V×H)
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷

1/1.8"対応 プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
センサー1/1.8"
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他) フローティング
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VSテクノロジー内面検査用レンズ
VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。
用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ 仕様最至近距離:100mm センサー1/3" 焦点距離(mm)-6.5
1個
529,800 税込582,780
12日以内出荷

Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応 精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計 低ディストーション ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3" F値実効F:4.5 マウントC-Mount
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
1個
64,980 税込71,478
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1" マウントC-Mount
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount
倍率0.3x-0.5x センサー2/3" 焦点距離(mm)35 F値実効F:2.5-2.9 TVディストーション0.02%~0.00% W.D.(mm)142.9-96.1
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現 全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持 FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適
適合センサ4/3インチ
1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ2/3インチ
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12) 省スペース環境の搭載が可能
センサー1/2" 焦点距離(mm)6 画角43.5×56.0(1/2")
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.74um 対応 4K解像度対応レンズ f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ 近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化
センサー1.1" F値1.8~(C) マウントC-Mount W.D.(mm)300~∞ フローティング
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ1" マウントC-Mount
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化 ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能 耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能 全機種固定絞り メガピクセル対応 C-Mount
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VSテクノロジーハイスピードレンズ
4/3”、1.1”、1”素子対応 従来のCCTVレンズに比べ約3倍の明るさ(メーカー比) フローティング機構を搭載し全域での高性能を発揮 低ディストーション・高コントラスト Cマウント対応可能
適合センサ4/3インチ
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1"対応 特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ メガピクセル対応 C-Mount
センサー1" マウントC-Mount
1個
88,980 税込97,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.1” 3.45μm 対応 0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ 全域で高テレセン性能維持 可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能
適合センサ1.1" マウントC-Mount
1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VSテクノロジー1”対応シリーズ
1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応) 0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応 高テレセントリシティ 可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能 画面全域においてディストーションレス設計 オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)
適合センサ1" マウントC-Mount
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○ 適合センサ1.1" マウントC-Mount
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○ 適合センサ1.1" F値実効F:7.5 マウントC-Mount
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4 光学倍率(∞)0.01~0.04 適合センサ1/2インチ 絞り実効:2.1 マウントCマウント TVディストーション-0.23%~-0.24% W.D.(mm)403.2~92.7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

電動ズーム方式 ズーム比1:6.5 WD100mmのロングWD設計 ±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム1:6.5 マウントC-Mount W.D.(mm)100
1個
489,800 税込538,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)