メカニカル部品/機構部品 :「運搬用レール」の検索結果
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)1118~3953
ローラー幅(mm)500
仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番461-1233
材質ローラー:スチール車輪:ゴム
質量(kg)70
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~175
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
機高(mm)535~835
機幅(mm)634
ローラー径(Φmm)38
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。