絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • ノーブランド(17)
  • 大阪魂(2)
  • SUS(エスユーエス)(505)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • ACE(エース)(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • 青木精密工業(8)
  • 栃木屋(5)
  • メイキコウ(5)
  • シブタニ(4)
  • TRUSCO(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • マテックス(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 明立精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(331)
サービス分類
  • オーダー・加工(220)
商品レビュー
  • 以上(57)
  • 以上(59)
  • 以上(60)
  • 以上(60)
価格
  • 1,500円以下(304)
  • 1,500-10,000円(59)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「a6063」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
12税込13
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
18税込20
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
15税込17
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.323適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
78税込86
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
10税込11
1本
7日以内出荷
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
12税込13
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.062適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)763.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
69税込76
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.592適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)960.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
30税込33
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
21税込23
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
30税込33
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)474.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
60税込66
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.013寸法T(mm)5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)375RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
85税込94
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】パイプフレーム ASTP-30NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.795フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)290.09RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
アルミ a6063特集
おすすめ人気ランキング