傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
トラスコ品番208-1572
アズワン品番64-8404-87
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。