33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体)アルミ合金製 種類Xステージ 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。空中での使用に対応したラインナップも揃いました。
最小読取値(mm)目盛:0.1 耐荷重N(kgf)29.4(3) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)ステージ面:25×42 ハンドル一回転移動量(mm)18
1個(1個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル一回転移動量(mm)18
1個(1個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
送り方式送りねじ 種類xステージ ハンドル一回転移動量(mm)0.7 最小目盛(mm)1(読取) 材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
1個(1個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1 精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1438 アズワン品番64-8778-85
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1436 アズワン品番64-8778-83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1437 アズワン品番64-8778-84
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573 質量(kg)0.04 材質(本体)アルミ合金製 種類Xステージ 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト アズワン品番64-8530-73 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ式 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)±8 ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.11 材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 耐荷重(N)34.3 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)80 耐荷重(N)17.15 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.837 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表と裏が異なる形状のステージ面や、目盛板・クランプレバーの前後左右の組み替え、一軸で二方向(XY)摺動など、柔軟性と操作性を併せ持つステージです。左右対称に並べて、両手両側でXY操作をする用途にも大変便利です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ/ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.62 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)X軸18、Y軸4.2
1台
56,980 税込62,678
14日以内出荷

ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)