絞り込み
ブランド
  • OHSATO(大里)
  • モノタロウ(53)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,913)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • SUS(エスユーエス)(2,006)
  • イマオコーポレーション(1,385)
  • エスコ(2,838)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • ジョー・プリンス竹下(803)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ナベヤ(743)
  • ニッセイ(559)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • 中央精機(796)
  • 岩田製作所(673)
  • 栃木屋(947)
  • 椿本チエイン(732)
  • 黒田精工(1,526)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価ユニクロナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ表面処理三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴埋めキャップΦ10用 OHSATO(大里)

    穴埋めキャップΦ10用

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(40個)
    当日出荷
    木部・アルミ等、場所を選ばずに使用できます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • EPDM ゴム脚 座金入 OHSATO(大里)

    EPDM ゴム脚 座金入

    OHSATO(大里)
    ¥89~税込¥98~
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。
    用途底面の取り付けに。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)65±5
  • 三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価黒メッキナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)

    EPDM 差込みバンパー

    OHSATO(大里)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
    用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
  • EPDM グロメット OHSATO(大里)

    EPDM グロメット

    OHSATO(大里)
    ¥79~税込¥87~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • ノブサターン OHSATO(大里)

    ノブサターン

    OHSATO(大里)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
    色黒材質(本体)ナイロン種類特殊形
  • フリーアジャストナット M16 OHSATO(大里)

    フリーアジャストナット M16

    OHSATO(大里)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
    用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン最大締付トルク(N・m)85許容荷重(N)6800RoHS指令(10物質対応)対応