絞り込み
ブランド
  • HOYA
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,676)
  • RS PRO(8,343)
  • IKO(日本トムソン)(7,894)
  • NSK(日本精工)(6,723)
  • SMC(6,423)
  • エスコ(4,779)
  • イマオコーポレーション(4,291)
  • SUS(エスユーエス)(3,578)
  • 東京発条製作所(3,113)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
  • Optibelt(2,704)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,105)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,798)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
    用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • ニュートラルデンシティフィルター HOYA

    ニュートラルデンシティフィルター

    HOYA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
    用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
  • 紫外透過・可視吸収フィルター HOYA

    紫外透過・可視吸収フィルター

    HOYA(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
    用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 緑フィルター HOYA

    緑フィルター

    HOYA
    ¥10,498税込¥11,548
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。
    用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 赤外透過フィルター HOYA

    赤外透過フィルター

    HOYA
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
    用途赤外用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 熱吸収フィルター HOYA

    熱吸収フィルター

    HOYA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    可視域の透過率が高く、熱線(赤外線)を吸収する、いくぶん青味を帯びたフィルターガラスで、HA-30、HA-50は燐酸塩ガラスです。 特に後者は、光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。
    用途熱吸収用厚さ(mm)3寸法(mm)50×50
  • 色補正フィルター HOYA

    色補正フィルター

    HOYA
    ¥14,800~税込¥16,280~
    1枚
    8日以内出荷から9日以内出荷
    可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。
    用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50色シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
  • 青フィルター HOYA

    青フィルター

    HOYA(1件のレビュー)
    ¥10,498税込¥11,548
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    青の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 三色分解用、波長選択用及び色補正用として使用します。
    用途波長選択用(B-370)、三色分解用(B-390・B-440)、色補正用(B-410・B-460)形状角型(スクエア)
  • 波長校正フィルター HOYA

    波長校正フィルター

    HOYA
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷
    V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。
    用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 色温度変換フィルター HOYA

    色温度変換フィルター

    HOYA
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
    用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)