メカニカル部品/機構部品 :「キセノン管」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200 適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg)8 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力 ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1500時間
1個
562,980 税込619,278
20日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700 適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド 質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整 ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1200時間
1個
979,800 税込1,077,780
92日以内出荷