タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0569アズワン品番65-7884-61
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0728アズワン品番65-7887-30
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0714アズワン品番65-7877-72
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1173アズワン品番65-7878-46
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1178アズワン品番65-7890-09
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0682アズワン品番65-7874-45
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0723アズワン品番65-7884-49
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0701アズワン品番65-7876-83
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0529アズワン品番65-7886-25
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0673アズワン品番65-7889-56
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1179アズワン品番65-7961-67
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0716アズワン品番65-7879-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:177mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0559アズワン品番65-7874-62
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~