40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーにフレネルロム波長板を組込んだ製品です。λ/2板(FRH-102、FRH-152)は素子の光軸とホルダーの回転軸が調整されています。
1個
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブプリズムを回転できるホルダーに固定した製品です。素子の光軸とホルダーの回転中心を調整されています。
仕様内蔵素子:DOP-30-4、最小読取:1°、質量:1.3kg、ΦA:Φ94mm、ΦB:Φ64mm、C:152mm、D:80mm、E:46.5mm、 アズワン品番61-6947-32
1個
119,800 税込131,780
欠品中

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
1個
75,880 税込83,468
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。
1個
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シグマ光機偏光子ホルダー
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg アズワン品番61-6978-05
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム 主要材質シンチュウ 耐荷重(N)68.7(7.0kgf) 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
1個
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
1個
209,800 税込230,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
1個
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。
仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kg アズワン品番61-6998-98
1個
20,980 税込23,078
欠品中

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
1個
126,480 税込139,128
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
1個
72,980 税込80,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。
仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2 アズワン品番61-6948-50
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
仕様【<αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲/(上)β軸:±5°、角度範囲/(下)α軸:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.33°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:4.4kg アズワン品番61-6980-28
1個
899,800 税込989,780
欠品中

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
70,980 税込78,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。
仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kg アズワン品番61-6981-52
1個
189,800 税込208,780
欠品中

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)