調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。
仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kg
アズワン品番61-6998-98
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。
アズワン品番61-6989-90
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
X軸方向調整用のロングストロークタイプのネジ送りステージです。
大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg
アズワン品番61-6964-40
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。
仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6993-60
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。
アズワン品番61-6988-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。