メカニカル部品/機構部品 :「顕微鏡用照明」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
1個
2,898 税込3,188
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

顕微鏡照明用の電磁シャッターシステムです。既存の顕微鏡へ組込みが可能で、取付け・取外しも簡単です。
1個
139,800 税込153,780
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タングステンランプのような赤っぽい光の赤味を抑えたり(LB)、LED光源などの青っぽい光の青味を抑える場合(LA)に使用するフィルターです。顕微鏡などによる試料観察で、照明の光源に左右されずに自然な色で観察したい場合に使用できます。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タングステンランプやハロゲンランプは可視光と一緒に熱線(赤外線)が放射され、照射体の温度を上げることがあります。コールドフィルターは、可視光域を透過させ、赤外光を減衰させることで、照射体の温度が上がることを防ぎます。誘電体多層膜ミラーの特徴である可視から近赤外にかけての透過率の急激な減衰と、熱線吸収フィルターの特徴である赤外長波長側(1000~2000nm)の高い吸収率を合わせることで、可視光域全体を透過させ、赤外光を効率良く遮断することができます。CCDカメラの強力な赤外線カットフィルターとしても使用できます。このフィルターを装着するとで赤外光が画像に映り込むことを避けられます。生体観察用の顕微鏡などで、照明によって検体の温度を変化させたくない場合にも使用できます。※フィルターに対し斜めから入射角度する光がある場合、可視域の長波長側で透過率が下がります。※ランプなどの光源の近くにフィルターを置くと、赤外線の吸収によって急激な温度変化が生じ、フィルターが破損する可能性があります。※コールドフィルターの裏面には可視域の反射防止コートは付いていません。※このため、熱線吸収フィルターによる吸収と裏面反射(4%)で20%以下の損失があります。
仕様【<コールドフィルター>共通仕様】材質:熱線吸収ガラス、入射角度:0°、適応波長:400~2000nm(900nm以上は遮断)、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外形寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】透過帯域波長(0度入射):400~600nm、透過帯域透過率(0度入射):>80%、遮断帯域波長(0度入射):800~2000nm、遮断帯域透過率(0度入射):<10%、半値波長(50%):700±20nm アズワン品番61-6882-41
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷