メカニカル部品/機構部品 :「ネジ付き軸受」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
幅(mm)6
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)1.6(±0.1)
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])686[70]
幅(mm)8
ねじ寸法M6×1
ねじ寸法M6×1
外径(Φmm)19
幅(mm)6
許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)7(0~-0.2)
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
ねじ寸法M6×1
許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。