メカニカル部品/機構部品 :「エアコン 防振ゴム」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。