メカニカル部品/機構部品 :「エッジ ゴム 保護」の検索結果
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
長さ(mm)256
色ナチュラル
高さ(mm)3.7
使用温度範囲(℃)-30~105
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
色ナチュラル
種類グロメット
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-30~105
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。