商品豆知識
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品トラス小ねじ4×28 2本
材質ABS樹脂
全長(mm)80
全高(mm)28
全長L(mm)80
ねじ寸法M4×28
取付ピッチ(mm)70
ねじ深さ(mm)11
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
穴数3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。