流動棚用 導電ホイールコンベヤTRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1301
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L3000TRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2183質量(kg)3.75寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L2000TRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2175質量(kg)2.5寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500TRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2167質量(kg)1.87寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000TRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2141質量(kg)3.84寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000TRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2132質量(kg)2.56寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500TRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124質量(kg)1.92寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤等を収納するラックや台車等に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10表面抵抗値(Ω)105~106
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~