商品豆知識
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
穴数3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)5
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
取付が簡単な構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)150
質量(g)28
穴数2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)1.2
穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
寸法(mm)(ストッパー)4(2個)
穴数2(L座)
厚さt(mm)3
穴径(mm)4(L座)
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
全長(mm)150
厚さt(mm)1.6
穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)
穴数2(平座)、2(L座)
質量(g)40
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理クロムメッキ仕上げ
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
穴径(mm)4.5
穴数4
材質ステンレス(SUS304)
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)223
質量(g)91
穴数2(ストッパー)、2(L座)
厚さt(mm)3
穴径(mm)3.3(L座)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。