メカニカル部品/機構部品 :「角スコ」の検索結果

関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25角溝あり 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 幅(mm)25 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 寸法(mm)(ストッパー)4(2個) 穴数2(L座) 厚さt(mm)3 穴径(mm)4(L座)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ナチュラル ねじ寸法M5 表面仕上げ鏡面バフ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプハネなし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26 タイプフィックス1方向
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26 タイプハネ2方向
1本
609 税込670
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26 高さ(mm)16 タイプハネ1方向
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16 タイプフィックス1方向
1本
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866 長さ(mm)900 幅(mm)26 高さ(mm)26 タイプフィックス2方向
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26 高さ(mm)26 タイプフィックス2方向
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用 材質6ナイロン 高さ(mm)46
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用 材質6ナイロン 高さ(mm)46
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 材質66ナイロン 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平) トラスコ品番856-7321 材質66ナイロン 幅(mm)25 摘要M8ボルト穴なし 高さ(mm)25 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
589 税込648
当日出荷

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 2018年トラスコ掲載ページ3 1024 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン 長さ(mm)256 ナチュラル 高さ(mm)3.7 使用温度範囲(℃)-30~105
1セット(50本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン ナチュラル 種類グロメット 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30~105 2018年トラスコ掲載ページ3 1024
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。 材質再生樹脂 縦(mm)240 横(mm)240
1枚
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 2018年トラスコ掲載ページ2 0379
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用 仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板 適合25角溝ありフレーム用 トラスコ品番856-7313 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)1000 幅(mm)22 高さ(mm)10 質量(g)204 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
919 税込1,011
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2669 質量(kg)7.6 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2600 質量(kg)5.7 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2626 質量(kg)8.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 ホイール直径(Φmm)38 材質(ホイール)スチール 取付ボルト根角M8×20L 2セット付 材質(フレーム)スチール 荷重(kg)20(ホイール1個当たり) ホイール幅(mm)12
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2651 質量(kg)6.1 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2618 質量(kg)6.8 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2731 質量(kg)5.9 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2723 質量(kg)5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2821 質量(kg)6.5 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2791 質量(kg)4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2388 質量(kg)6 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2272 質量(kg)3.4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2766 質量(kg)4.6 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2740 質量(kg)7.4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2707 質量(kg)7.1 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2361 質量(kg)4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷