メカニカル部品/機構部品 :「自動で閉まるドア引き戸」の検索結果
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。