絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(10)
  • SMT(南海精工所)(160)
  • KMT(24)
  • イマオコーポレーション(22)
  • コノエ(21)
  • ナベヤ(21)
  • シグマ光機(20)
  • THK(17)
  • YSK[リニアシャフト](14)
  • エイテック(ATEC)(13)
  • EZO(北日本精機)(10)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • NSK(日本精工)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • アイセル(6)
  • 井口機工製作所(6)
  • エスコ(6)
  • 大阪魂(6)
  • フリーベアコーポレーション(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「SUS440」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)プレスフィットプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃
ゆるみ止めなし
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
ボールローラ(プランジャタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し1袋入数(個)1寸法B(mm)2.5寸法d(mm)1.2寸法Db(Φmm)2.38寸法L(mm)12寸法M(mm)M5寸法s(mm)0.7寸法t(mm)2ねじピッチ0.8荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6ねじ規格並目