商品豆知識
材質台座・ネジ:真鍮
色ケーブル:黒
電圧(V)中心:2.5±0.07
保護構造IP67
出力電圧(V)0.3~4.7
材質(ケース)GF強化OBT黒
電源電圧(V)5
使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事)
ケーブル3芯
ケーブル長(mm)Φ2.8×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
使用周囲湿度(%RH)20~95
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。