絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(37)
  • 住友重機械工業(211)
  • 日立産機システム(3)
  • SPG(9)
  • RS PRO(33)
  • ツカサ電工(19)
  • 伊東電機(1,061)
  • ニッセイ(429)
  • スリーピース(294)
  • マキシンコー(194)
  • ナブテスコ(152)
  • オリエンタルモーター(91)
  • シグマー技研(47)
  • 三菱電機(25)
  • KYOWA(協和製作所)(22)
  • 三木プーリ(19)
  • 澤村電気工業(18)
  • オークラ輸送機(16)
歯数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
モジュール(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(667)
商品レビュー
  • 以上(60)
  • 以上(65)
  • 以上(65)
  • 以上(66)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(368)
  • 10,000-50,000円(1,493)
  • 50,000-100,000円(547)
  • 100,000円以上(794)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
  • モーター ギア
2,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級KYOWA(協和製作所)
56,980税込62,678
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
49,980税込54,978
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級KYOWA(協和製作所)
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35ローラー径(Φmm)42.7
モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラー径(Φmm)38
プレストNEO 住友重機械工業プレストNEO住友重機械工業
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプセイキ製作所
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8272材質機械構造用炭素鋼(S50C)長さ(mm)30幅(mm)8高さ(mm)7公差JIS B 1301
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
297,000税込326,700
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)スリーピース
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプスリーピース
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KWタイプスリーピース
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)スリーピース
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付)スリーピース
9,798税込10,778
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KJタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CMタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3640H-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KSタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付)スリーピース
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KW(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KW(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-KJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KJ(エンコーダ付)スリーピース
9,098税込10,008
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-KWR(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KWR(エンコーダ付)スリーピース
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KHタイプスリーピース
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
...
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら