収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上ヘアライン仕上
ストッパー全開時ロック
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等
材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-
質量(g)67
許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr
質量(g)31
許容荷重(N[kgf])128[13]
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステーです。
材質(ベース)鋼
材質鋼(SPCC)
質量(g)66
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])425[43.4]
開き方上蓋
伸長(mm)200
ステー種類その他ステー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。