カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品(49)

メカニカル部品/機構部品 :「注油器」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)異型ニップル 1/4×1/8SUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
630税込693
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコR 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)エスコ
630税込693
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-54入数5個ねじサイズPT1/8"
G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)エスコ
550税込605
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-50入数5個ねじサイズPF1/8"
G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(直/5個)エスコ
325税込358
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-49入数5個ねじサイズPF1/8"
グリスニップル用カバー SK11グリスニップル用カバーSK11(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。
用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
グリスニップル SK11グリスニップルSK11(2件のレビュー)
239税込263
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
樹脂キャップ(グリースニップル用/20個) エスコ樹脂キャップ(グリースニップル用/20個)エスコ(1件のレビュー)
515税込567
1袋(20個)
当日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレンエスコ品番EA991CZ-0
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコR 1/4"x17.5mm レリーフニップルエスコ
400税込440
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコR 1/8"x12.5mm レリーフニップルエスコ
230税込253
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコR1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/8”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-46径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)19ねじ長さS(mm)9
G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコG1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-42径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)21ねじ長さS(mm)11
R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコR 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-37全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
取扱停止中
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-31全長H(mm)27ねじ長さS(mm)8
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
R1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコR1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-103全長(mm)20
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用材質ニトリルゴムエスコ品番EA991CY-10
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,320税込5,852
1個
予約販売
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,220税込6,842
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセットエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
M6 - M8  グリースニップルセット エスコM6 - M8 グリースニップルセットエスコ
4,940税込5,434
1個
予約販売
M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991CX-30
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットエスコ
16,800税込18,480
1個
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
グリースニップルオープンツール エスコグリースニップルオープンツールエスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
適合【ニップル対辺】1/8”NPTエスコ品番EA991CN-50使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。全長(mm)212ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
KURITA ステンレスボタンヘッド 栗田製作所KURITA ステンレスボタンヘッド栗田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17
KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所KURITA ステンレスピンタイプ栗田製作所
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ栗田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
KURITA ボタンヘッド 栗田製作所KURITA ボタンヘッド栗田製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ピンタイプ 栗田製作所KURITA ピンタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA グリースニップル用アダプタ栗田製作所(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
AZ真鍮グリースニップルBP エーゼットAZ真鍮グリースニップルBPエーゼット(3件のレビュー)
369税込406
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
AZ真鍮グリースニップル エーゼットAZ真鍮グリースニップルエーゼット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ
用途グリースニップル摩耗時の交換に
AZグリースニップルキャップBP エーゼットAZグリースニップルキャップBPエーゼット(14件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ニップルキャップ
用途グリースニップルのほこりやごみよけに
旋回ノズル 圧入形(ノズル付き) IKO(日本トムソン)旋回ノズル 圧入形(ノズル付き)IKO(日本トムソン)
699税込769
1個
4日以内出荷
ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16
旋回ノズル 圧入形(ノズルなし) IKO(日本トムソン)旋回ノズル 圧入形(ノズルなし)IKO(日本トムソン)
478税込526
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら