グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様メッキ付
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプピンタイプ
仕様黄銅メッキ付
ニップルキャップ
用途グリースニップルのほこりやごみよけに
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。
材質鉄
表面処理三価クロメート白色
グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。
用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
1セット(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプボタンヘッド
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン
エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
¥515
税込¥567
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-41
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプピンタイプ
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA991CY-10
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-42
1個
¥4,860
税込¥5,346
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径-
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-132
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-44
1個
¥5,320
税込¥5,852
欠品中
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-49
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥325
税込¥358
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプボタンヘッド
材質(本体)SUS303
二面幅(mm)17
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプピンタイプ
材質(本体)SUS303
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-52
全長(mm)17.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-51
全長(mm)12.5
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
付属品タップ&ニップル脱着レンチ
エスコ品番EA991CX-101
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)SUS303
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-131
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-50
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥550
税込¥605
当日出荷
ねじサイズG1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-31
全長H(mm)27
ねじ長さS(mm)8
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)14
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-32
全長H(mm)30
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプピンタイプ
材質SUS303
M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991CX-30
1個
¥4,940
税込¥5,434
欠品中
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ねじサイズR1/8”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-46
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)19
ねじ長さS(mm)9
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)41
質量(g)50
ねじサイズG1/8”(メス)
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。