メカニカル部品/機構部品 :「注油器」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 仕様黄銅メッキ付
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。
用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
1セット(10個)
219 税込241
当日出荷

グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
515 税込567
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプボタンヘッド 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
1パック(3個)
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-54 入数5個 ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-41
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプピンタイプ 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 材質ニトリルゴム エスコ品番EA991CY-10
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-42
1個
4,860 税込5,346
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-132 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-43
1個
6,220 税込6,842
当日出荷

UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-44
1個
5,320 税込5,852
欠品中

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-49 入数5個 ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
325 税込358
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプボタンヘッド 材質(本体)SUS303 二面幅(mm)17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプピンタイプ 材質(本体)SUS303
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-52 全長(mm)17.5
1個
400 税込440
当日出荷

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-51 全長(mm)12.5
1個
230 税込253
当日出荷

UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) 付属品タップ&ニップル脱着レンチ エスコ品番EA991CX-101
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-131 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,719 税込1,891
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-50 入数5個 ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
550 税込605
当日出荷

ねじサイズG1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-31 全長H(mm)27 ねじ長さS(mm)8
1個
特価
679 税込747
当日出荷

ねじサイズG1/4” 六角対辺(mm)14 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-32 全長H(mm)30 ねじ長さS(mm)11
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 材質SUS303
1個
1,589 税込1,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991CX-30
1個
4,940 税込5,434
欠品中

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4” 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-203 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじサイズR1/8” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-46 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)19 ねじ長さS(mm)9
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)41 質量(g)50 ねじサイズG1/8”(メス)
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

おすすめ人気ランキング