MicrocontrollersNXP6日以内出荷
仕様●Core:Cortex-M4●Package version:SOT486-1●fmax [max](MHz):204●FLASH(kB):0●RAM(kB):168●I/O pins:83●Ethernet:0●USB:LCD:0●CAN:2●UART:4●I326C:2●SPI/SSP:2●SPI:SSP:2●ADC channels:ADC(bits):# of timers:5●Timer(bits):32●PWM:6●その他のNXP社パッケージや製品情報はこちらからご覧いただけます→:アズワン品番67-0433-60
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3
花火万華鏡アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥440¥400
プロペラケニス税込¥131¥119