理科/技術/科学工作 :「UART USB」の検索結果
。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.org
アズワン品番67-0391-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO)
アズワン品番67-0396-63
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。