理科/技術/科学工作 :「ddr4-3200」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO) アズワン品番67-0396-63
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング