理科/技術/科学工作 :「co2 測定器」の検索結果
理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
空気中のCO2/湿度/温度を測定できるセンサーモジュール。センシリオン社のCMOSensテクノロジーを用いて高精度の二酸化炭素の測定が可能なセンサーモジュールです。湿度と温度のセンサーが付属しています。モジュールの高さが低いので、さまざまなアプリケーションに簡単に統合できます。NDIR CO2センサーテクノロジー。安定性に優れたデュアルチャンネル検出。完全に校正および線形化。インターフェース:UART、I2C
仕様●機能:二酸化炭素センサー、温度センサー、湿度センサー●動作温度:0℃~+50℃●定格電圧:3.3V~5.5V●定格電流:17mA●取付様式:SMD/SMT●サイズ:35mm×23mm×7mm●CO2測定範囲、精度:400ppm~10.000ppm、±(30ppm +3%)●湿度測定範囲、精度:0%RH~100%RH(25℃)、±3%RH●温度測定範囲、精度:0℃~+50℃、±(0.4℃ +0.023×(T[℃] 25℃))●消費電流:19mA @ 1測定/2秒
アズワン品番67-0372-01
1個
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。