純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)300×430×150
質量(kg)10(水含まず)
電源AC100V 50/60Hz1 00VA
タンク容量(L)純水:2
圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変)
比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)
ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上
出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。