1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)300×430×150 質量(kg)10(水含まず) 電源AC100V 50/60Hz1 00VA タンク容量(L)純水:2 圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変) 比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水) ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上 出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります