実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。
本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き
材質ABS
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
大日本図書5年生ふりこの動き
大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布
材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管
型式LLN
寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ばねの伸びを測定する実験において、伸びの指標として使用するおもりです。
ばねの下端につけることで、ばね初張力の影響を少なくして測定できます。
おもりにはラインが入っており、ばねの伸びが読取りやすく便利です。
全長(mm)41
質量(g)約5
寸法(Φmm)10
1セット(5個)
¥2,400
税込¥2,640
5日以内出荷
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様【おもり】上下フック付き、5個
材質【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)【ばねの巻径】16
線径(Φmm)【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)【ばね】約40
ばね定数(N/m)5.0、12.0
1セット
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり
目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。
1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。
四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス
寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
その他フック付き
1セット
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。
セット内容おもり20個(約19g)、フック10個
タイプKS型
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片
材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球
寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)
質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19
本体質量(kg)約1
最小目盛(mm)【レール】1
高さ調節0~30cm(5cm間隔)
レール長さ(mm)910
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)
材質本体(木)、レール(プラスチック)
レール長さ(mm)910(目盛長450)
同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。
おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。
底面が平らで転がりません。
種類10g、20g、30g 各1個
1セット
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm
寸法(mm)1000×100×185
レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)
材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球
寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)
質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19
本体質量(kg)約1
最小目盛(mm)【レール】1
高さ調節0~30cm(5cm間隔)
レール長さ(mm)910
1セット
¥25,700
税込¥28,270
4日以内出荷
V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個
寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時)
高さ調節3段階(5cm間隔)
1個
¥18,300
税込¥20,130
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm
付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)
錘鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)1000
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変
付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-K
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)約1000
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。
てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き
てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全
てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)
材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール
寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」
寸法(mm)【台】80×70
全高(mm)620
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質台座:鉄
寸法(mm)台座:180×140×15
質量(g)台座:約475
有効長(mm)440
角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)12
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり
表示形式アナログ
最小目盛10g/0.1N
おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。
付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
てこの原理の発展学習に。てこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm)
付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個
寸法(mm)全高630
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台
付属品おもり(約20g)12個
材質うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)【うで】660
全高(mm)330
1個
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
力の合成、力の分解を計測するための装置です。
円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。
コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。
直径(mm)390
1個
¥114,000
税込¥125,400
8日以内出荷
金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)
材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)
長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)
寸法(mm)240×170×684
質量(g)約1.9
半径(Φmm)分度器:120
1個
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。
振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。
糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。
上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。
また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個
寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛])
収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
¥8,500
税込¥9,350
6日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース
種別KGF-C
1個
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース
種別KGF-SC
1個
¥26,400
税込¥29,040
8日以内出荷
実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒
材質木
寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)
付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個
セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
1セット
¥25,500
税込¥28,050
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付
付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり
セット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)
寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30
測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)
出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])
電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)
対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB
機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。