理科/技術/科学工作 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
月の満ち欠けの学習の際に見せる資料としてだけでなく、H45-1323 BaMoonと組合わせて使うことで、 実際の月の写真を見ながら同じ形になるように光をあてて、満ち欠けに対する理解を深めることができます。
セット内容三日月/上弦/十三夜/満月/居待月/下弦/つごもり 全7枚、各200×200mm、裏面マグネット付き
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー 種別FN-100S 寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式) 材質(柄部)アルミ 材質(網)ナイロン
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製 寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470 表記日本語版
1枚
2,500 税込2,750
4日以内出荷

タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさんで使用する魚眼レンズ。180°もの広範囲を一枚の写真に収めるため、画面の端がゆがんで全体が円形に見えるような、標準レンズで得られないインパクトのある写真が撮れます。
付属品キャップ2個、ポーチ、レンズクロス 寸法(mm)25×15 質量(g)11 画角180°
1個
4,700 税込5,170
4日以内出荷

一眼レフで天体写真を撮ろう お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。
セット内容デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング 撮像素子CMOS 有効画素数約2410万画素 連続撮影速度最高約3.0コマ/秒 シャッター速度(秒)1/4000~30秒 インターフェースUSB、HDMI 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 付属品バッテリーパック、充電器 適合【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MⅡ鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒
1個
153,000 税込168,300
11日以内出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。 元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。 裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
仕様両面印刷 寸法(mm)1360×675
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

C15-4474 振り子実験器PF型用補充部品。写真付きの交換マニュアル入り
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

タブレットやスマートフォン等と組合わせて、生物や月のようすなどを写真や動画に記録できます。
付属品クリップ、ポーチ、レンズクロス 寸法(mm)90×31 質量(g)59 倍率望遠8× 画角10.6°
1個
5,700 税込6,270
4日以内出荷

魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル 寸法(mm)112×108×44
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
その他裏面すべり止めシート付 適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの) 型式N 寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース) 電流(A)0.8(本製品使用時の実測値) モーターマブチモーターRE-140RA プロペラ4枚羽 最大電圧(V)3
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

教室などで個々に少しだけ顕微鏡を使いたいときに便利なハンディ顕微鏡です。付属のクリップで、タブレットやスマートフォンにつなぎ、写真や動画なども簡単に記録できます。
付属品クリップ 寸法(mm)37×26×88 質量(g)約30 電源単4形アルカリ乾電池1個(別売) 倍率60×~120×
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷

代表的な地域・地形・化石・鉱物・岩石(火山噴出物)を集めて編集したもので、地学の一般資料としても使用できます。生徒が掲載の写真を観察することにより、地形を実感しながら捉えることができます。
種別カードのみ 内容(1)火山の形(北海道・昭和新山)、(2)噴火口(東京都・三原山)、(3)石灰岩の台地(山口県・秋吉台)、(4)河岸段丘(群馬県・沼田市の南方)、(5)海岸段丘(高知県・室戸市)、(6)斜め上から見た地形(神奈川県・南足柄市)、(7)崖や切り通しにあらわれている地層(埼玉県・秩父市付近3点)、(8)海岸にあらわれている地層(和歌山県・御坊市付近2点)、(9)断層と断層面(岐阜県・根尾谷断層)、(10)川原のレキの並び方(埼玉県・長瀞町)、(11)日本列島付近の海底地形(コンピューター解析像)、(12)富士山とその周りの地形(コンピューター解析像)、(13)三宅島の溶岩流(コンピューター解析像)、(14)岩脈(静岡県・伊豆半島子浦1点、和歌山県・串本付近1点)、(15)渓谷の花コウ岩(長野県・寝覚めの床2点)、(16)V字谷(富山県・黒部第三ダム村付近1点、けやき平付近1点)、(17)山腹の崩壊と土石流の氾らん(新潟県・赤倉温泉付近2点)、(18)谷氷河のはじまり(スウェーデン北部・ポルテ氷河)、(19)しゅう曲(宮城県・牡鹿半島牧の崎2点)、(20)化石その1(ウミユリ、ナウマンゾウ)、(21)化石その2(三葉虫、アンモナイト)、(22)晶洞(花崗岩の晶洞、晶洞中の天青石)、(23)鉱物その1(方鉛鉱、輝安鉱)、(24)鉱物その2(水晶、あられいし)、(25)火山弾(パン皮状火山岩、玄武岩の火山弾)、(26)雲仙普賢岳の溶岩(1663年の溶岩、1991年の溶岩)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

ちりめん用に捕獲されたイワシ類の稚魚と、一緒に混獲された他の魚類の水分をワックスに置き換え、プラスティネーション標本にしたものです。付属の説明書の写真や図鑑を参考にルーペ等で観察し、繰り返し分類することができます。
容量(mL)100
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

国土交通省国土地理院承認済 簡易実体鏡の資料です。代表的な地域・地形・化石・鉱物・岩石(火山噴出物)を集めて編集したもので、地学の一般資料としても使用できます。生徒が掲載の写真を観察することにより、地形を実感しながら捉えることができます。 綴背がスライド式バインダーなので、取り外したり、完全に平らに開くことができ、見やすく便利です。 コンパクトで丈夫な表紙なので、収納・保管が簡単で、長期の使用に耐えられます。
セット内容ステレオ地学観察カード(カラー実体視資料26点、B5判)、ステレオルーペ
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28.8 分解能1.01″(極限等級:12.1等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
740,000 税込814,000
11日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28 分解能1.13″(極限等級:11.8等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
636,000 税込699,600
11日以内出荷

落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。 発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。 装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。 落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。
仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵 付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個 寸法(mm)約1900×570×720 距離落下装置と発射装置間:約1650mm
1個
88,000 税込96,800
4日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28.8 分解能1.01″(極限等級:12.1等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
749,000 税込823,900
11日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28 分解能1.13″(極限等級:11.8等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
654,000 税込719,400
11日以内出荷

表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。空気ポンプ付属。
仕様片面のみ月の写真が印刷 セット内容BaMoon(バムーン)10個、空気ポンプ 材質塩化ビニル 球径(Φmm)130(膨らませた状態)
1セット
9,000 税込9,900
5日以内出荷

太陽系の惑星形成に関する多くの情報を持つ石質隕石の表面を研磨したプレパラート。隕石の内部組織と、地球の岩石には存在しないコンドリュールという球粒状組織を観察できます。
寸法(mm)48×28(プレパラート)、81×53×19(箱の大きさ) 付属品プレパラート保存ケース、コンドリュール写真 仕様【隕石名】TUXTUAC、【産地】メキシコ サカテカス州(1975年10 月16日落下)
1個
33,000 税込36,300
6日以内出荷

ホイートストンブリッジを応用した回路を用いて未知抵抗を調べる実験に比較用抵抗として使用します。 連続的な抵抗値の測定に適しています。
付属品接触棒:リード線、矢形チップ付き 材質フレーム:金属、目盛尺:樹脂 寸法(mm)1045×30×25 質量(g)400 長さ(m)目盛尺:1(mm目盛付き)、抵抗線:1(16Ω/m)
1個
55,000 税込60,500
4日以内出荷

小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります