理科/技術/科学工作 :「プラ枠」の検索結果
観察するものがくっきり、鮮明に見える(収差が少ない)セル枠ルーペ。野外観察に最適です。
倍率3.5×
焦点距離(mm)約100
直径(mm)36
1個
¥440
税込¥484
4日以内出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ)
材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)
寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)
目盛円周360°、1目盛5°
1個
¥4,400
税込¥4,840
4日以内出荷
滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)
寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)
材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)
型式SR
寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)
目盛円周360°、1目盛5°
1台
¥9,300
税込¥10,230
11日以内出荷
電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。
操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。
仕様電極板:5種、差し込み式
付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型
材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック
寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
1個
¥125,000
税込¥137,500
5日以内出荷
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ
材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)
寸法(mm)1100×800×2200
1個
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)
寸法(mm)370×590
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)
寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
1組
¥5,900
税込¥6,490
6日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。